Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 36
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 36
Sicherheits-Halbschuh Ambition Boa Low,ESD,S2 SRC,Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-844147
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72752-36
EAN/GTIN:
     4030839267066
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Ambition Boa®, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Geschlossene und gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD
• BOA®-Verschlusssystem
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter, T PU/PU-Sohle DIMENSION PRO
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Größen: 36–48
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 76,07*
€ 90,54*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 75,86*
€ 90,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 90,80*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 94,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,75*
€ 98,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,56*
€ 107,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,59*
€ 98,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,97*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,12*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,44*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,65*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,65*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,15*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,51*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,70*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,09*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,52*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 105,01*
Sonstiges
ELTEN
72752
ab € 104,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.