Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Mid ESD S3 767541 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Mid ESD S3 767541 Größe 36
Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Mid ESD S3 767541 Größe 36
Sicherheitsschnürstiefel Elten ALESSIO Mid ESD S3 767541 Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-845452
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     767541-36
EAN/GTIN:
     4030839226728
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, ALESSIO Mid ESD S3, 767541-36

•• Rindleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
• PU-Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFETY-GRIP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 50,96*
€ 64,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,98*
€ 64,11*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,17*
€ 65,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 66,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 70,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
767541
ab € 76,80*
Sonstiges
ELTEN
767541
ab € 76,81*
Sonstiges
ELTEN
767541
ab € 76,87*
Sonstiges
ELTEN
767541
ab € 76,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.