Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitsstiefel Alessio Mid Gr.36 schwarz/blau S3S FO/SR/SC/LG ESD
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1656667
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
07675410-36
EAN/GTIN:
4030839226728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 · S3S FO/SR/SC/LG ESD · Form B · Obermaterial: Rindleder · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · metallfreier Durchtrittschutz · grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: metallfrei · Obermaterial: Rindleder · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
36
Schutzklasse:
S3S FO/SR/SC/LG ESD
Serie:
SAFETY-GRIP
Marke:
ELTEN
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN 20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Sicherheits-Schaftstiefel
,
Sicherheitswinterstiefel
,
Winterschlupfstiefel
,
Winterschnürstiefel
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
elten sicherheitsstiefel s3 gr. 42
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitsstiefel S1
,
Sicherheitsstiefel S1P
,
Sicherheitsstiefel S2
,
Sicherheitsstiefel S3
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
10 Tage
7
€ 8,50*
ab € 51,38*
€ 64,45*
Lager 4757
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 51,41*
€ 64,48*
Lager 4012
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 52,18*
€ 65,42*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 66,25*
Lager 6C8MS
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 52,45*
€ 70,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,10*
€ 67,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paar
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel ALESSIO Mid, 767541, Kat.II, S3 SRC, schwarz/blau, Größe 43
ELTEN
767541
ab € 76,59*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel ALESSIO Mid, 767541, Kat.II, S3 SRC, schwarz/blau, Größe 44
ELTEN
767541
ab € 76,70*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel ALESSIO Mid, 767541, Kat.II, S3 SRC, schwarz/blau, Größe 45
ELTEN
767541
ab € 76,80*
Sonstiges
ELTEN ESD-Stiefel ALESSIO Mid, 767541, Kat.II, S3 SRC, schwarz/blau, Größe 46
ELTEN
767541
ab € 76,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen