Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     4012-846704
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112/40
EAN/GTIN:
     4031783083481
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Klettverschluss und Gummizug, einstellbar
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit
atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Weite:
10+
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
72112/40
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,81*
€ 64,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,47*
€ 64,83*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 53,78*
€ 66,06*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,71*
€ 71,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 71,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,95*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,92*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 64,60*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 74,50*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 50,79*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 51,08*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 50,92*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 50,99*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 50,94*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 48,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.