Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 41
Sandale Rene2 72112, S1P SRC ESD, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     4012-846705
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112/41
EAN/GTIN:
     4031783083498
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Klettverschluss und Gummizug, einstellbar
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit
atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
72112/41
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,23*
€ 59,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,23*
€ 63,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,52*
€ 63,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 68,93*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,85*
€ 68,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,19*
€ 75,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 49,21*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 49,59*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 49,54*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 48,22*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 49,29*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 60,48*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 72,41*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 48,41*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 48,21*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 48,56*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 48,42*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 48,47*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 48,35*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 48,60*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 52,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.