| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783083498 Herst.-Nr.: 4031783083498 EAN/GTIN: 4031783083498 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone · metallfrei · DGUV 112-191 · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfreiWeitere Informationen:Farbe: blau/gelb Größe: 41 Schuhweite: 12 Schutzklasse: S1P SRC ESD Marke: BAAK Ausführung: metallfrei Material: Mikrofaser/Meshmaterial Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Sports light Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, baak sandalen 41, sandalen, sandalen 41, Sandale S1P SRC ESD RENE2- 41 - 41 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,97* | € 61,76* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 52,37* | € 61,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,38* | € 63,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,77* | € 68,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,77* | € 68,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|