Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeblatt Best Laminat216x30 mm 60 Z TR-F Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HM-Sägeblatt Best Laminat216x30 mm 60 Z TR-F Bosch
HM-Sägeblatt Best Laminat216x30 mm 60 Z TR-F Bosch
HM-Sägeblatt Best Laminat216x30 mm 60 Z TR-F Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-848864
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642133
EAN/GTIN:
     3165140579568
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
Kreissägeblatt Best for Laminate

Produkteigenschaften:
• Sägeblatt speziell für Laminatfußböden mit sehr hoher Standzeit
Sehr gut geeignet für : Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
• Für Kapp- und Gehrungssägen
• Stammblatt aus Stahl HRC46, lasergeschnitten
• Hohe Präzision ohne Blattverzug
• Cleanteq-Beschichtung verhindert das Anhaften von Rückständen (Leim, Harz)
• Durch PU gefüllte Dämpfungsschlitze werden Vibrationen und Geräuschentwicklung stark vermindert
• Microteq-Zähne, hergestellt aus extra-harten Hartmetallkörnern


Passend für:Paneelsäge GCM 800 SJ, GCM 8 SJL, Akku-Kappsäge KS 18 LTX 216, Kappsäge KGS 216 Compact, KGS 216 Compact SYM, Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M, KGSV 216 M
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
216 mm
Schnittbreite:
2,5 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähnezahl:
60
Zahnungsart:
TF (Trapez-Flachzahn)
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608642133
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, 01902530
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 64,55*
€ 76,42*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 66,49*
€ 78,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 66,75*
€ 79,10*
€ 4,90*
ab € 66,70*
€ 80,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 83,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B47000
ab € 513,17*
Sonstiges
Bosch
0601B51000
ab € 361,98*
Sonstiges
Bosch
0601B19200
ab € 489,21*
Sonstiges
Bosch
0601B19100
ab € 369,71*
Sonstiges
Bosch
0601B19001
ab € 167,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.