Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Best for Laminate, 216 x 30 x 2,5 mm, 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p260991
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642133
EAN/GTIN:
     3165140579568
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
Kreissägeblatt Best for Laminate Zähne aus Microteq Für Kapp- und Gehrungssägen Für saubere Schnitte in Laminatböden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittbreite:
2,5
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Breite:
1,8
Schnittbreite (b1) mm:
2,5
Freiwinkel:
15
Spezifikation:
216 x 30 x 2,5 mm, 60
Blattstärke:
1,8
Typ:
Kapp- und Gehrungssäge
Spanwinkel ° w1:
5
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,5/1,8
Freiwinkel ° w2:
15
Spanwinkel:
5
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
60
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Best, for, Laminate,, 216
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,55*
€ 76,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,49*
€ 78,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 66,75*
€ 79,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,70*
€ 80,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 83,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B47000
ab € 513,17*
Sonstiges
Bosch
0601B51000
ab € 361,98*
Sonstiges
Bosch
0601B19200
ab € 489,21*
Sonstiges
Bosch
0601B19100
ab € 369,71*
Sonstiges
Bosch
0601B19001
ab € 167,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.