Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HM QuickIn D12x35mm Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrer HM QuickIn D12x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn D12x35mm Fein
Kernbohrer HM QuickIn D12x35mm Fein
Artikel-Nr.:
     4012-849665
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127086019
EAN/GTIN:
     4014586239996
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
HM-Kernbohrer Ultra 35 mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
•Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
•Hartmetall

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Innenbohrung:
6,35 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Öl:
empfohlen
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63127086019
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, lochsäge, Fein, 01100200
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 30,55*
€ 37,33*
3 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 32,01*
€ 39,01*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 32,10*
€ 39,04*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 32,50*
€ 39,56*
1
€ 4,00*
ab € 33,57*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63134998310
ab € 9,31*
Zubehör
Fein
63134998300
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.