Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850072 Herst.-Nr.: JR3070CT EAN/GTIN: 0088381061322 |
| |
|
| | |
| Säbelsäge JR3070CT Mit einem aufwendigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser ist diese Säbelsäge ausgestattet. Produkteigenschaften: • 4-fach-Pendelhubeinstellung • Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung • AVT (Anti Vibration Technology) • Handgriff mit eingelegten Gummipolstern • Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh • Sägeblattwechsel werkzeuglos • Mit Rutschkupplung • Stufenlos elektronisch regelbare Drehzahl Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer Weitere Informationen: | | Marke: | Makita | Leistung: | 1510 W | Spannung: | 230 V | Leerlaufhubzahl: | 0–2800 min-1 | Sägeblatthub: | 32 mm | 32,00 mm | Pendelhubeinstellung: | 3 + neutral | Triaxialer Vibrationswert: | 10,5 m/s² | Gewicht nach EPTA: | 4,6 kg | Herstellername: | Makita-Werkzeug GmbH | Herstellerartikelnummer: | JR3070CT | Markenname: | Makita |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, reciprosäge makita, reciprosäge, 01790830, 4001790830, Fuchsschwanz, Makita, Säge, Sägen, Stichsäge |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 225,40* | € 263,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 228,09* | € 264,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,36* | € 264,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 230,38* | € 266,22* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,94* | € 278,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|