Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkku-Sauger DCL182 Z Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkku-Sauger DCL182 Z Makita
Akkku-Sauger DCL182 Z Makita
Akkku-Sauger DCL182 Z Makita
Artikel-Nr.:
     4012-850175
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL182Z
EAN/GTIN:
     0088381659420
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Sauger DCL182Z

Dieser Akku-Sauger empfiehlt sich zur Reinigung von Polstermöbeln und Treppenstufen. Auch für den Werkstatteinsatz ist er geeignet.
Produkteigenschaften:
• Mit 2 Saugstufen
• Akku-Kapazitätsanzeige
• Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter, ohne Akku, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Luftfördermenge:
1300 l/min
Unterdruck:
400 mbar
Abmessungen L x B x H:
1004 x 115 x 151 mm
Gewicht nach EPTA:
1,3 kg
WGNr.:
E090
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,76*
€ 55,40*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 48,85*
€ 59,54*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 50,86*
€ 61,85*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 55,12*
€ 67,20*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,35*
€ 71,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,62*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 90,85*
Zubehör
Makita
DCL180Z
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.