Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X
Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X
Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X
Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X
Artikel-Nr.:
     4012-850476
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107146912
EAN/GTIN:
     5711145275455
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

Zuverlässig für den täglichen Einsatz bei mittelschweren Reinigungsaufgaben. Das druckgesteuerte Regelsystem optimiert den Bedienkomfort und die Handhabung.
Produkteigenschaften:
• EcoPower Wärmetauscher
• Diagnosefunktion weist auf nötige Wartungsarbeiten hin
• 4 große Räder für einfachen Transport auf unterschiedlichen Böden
• Leichter Zugang zu allen wichtigen Funktionen
Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr, Schlauchtrommel, Ergo 2000 Abschaltpistole, Tornado Plus-Düse

Weitere Informationen:
Leistung:
7200 W
Spannung:
400 V
Pumpendrehzahl:
1450 min-1
Arbeitsdruck:
210 bar
Marke:
Nilfisk
Wasserleistung qmax/qiec:
1000/940 l/h
Wassertemperatur:
90/150 °C
max. Wasserzulauftemperatur:
40 °C
Brennstofftank:
15 l
Brennstoffverbrauch Volllast:
4,1 kg/h
Reinigungsmitteltank:
10 + 10 l
Abmessung (L x B x H):
1010 x 700 x 980 mm
Gewicht:
149 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107146912
Markenname:
Nilfisk
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger alto, heißwasser-hochdruckreiniger, 02300530, 4002300530, Druckreiniger, Hochdruckreiniger, Reinigungstechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.292,99*
€ 3.388,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.269,17*
€ 3.463,014*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.619,73*
€ 3.749,90*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.748,58*
€ 3.845,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.929,71*
€ 4.026,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.845,20*
€ 4.575,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.822,51*
€ 4.548,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.764,33*
€ 4.479,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.748,58*
€ 4.460,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.