Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850772 Herst.-Nr.: 7100016000 EAN/GTIN: 4046719833542 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzanzug »4532+«, weiß Eigenschaften: • Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend • Hohe Bewegungsfreiheit • Hohe Reißfestigkeit • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) • Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) • Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln Ausführung: • Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz • Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit • Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze • Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 7100016000 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug typ 5, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,81* | € 8,47* | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,07* | € 10,13* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,30* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,21* | € 11,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,91* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 169,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|