Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Schutzanzug 4532+, Gr. 3XL, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-850777
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100015978
EAN/GTIN:
     4046719833597
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug »4532+«, weiß

Eigenschaften: • Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend • Hohe Bewegungsfreiheit • Hohe Reißfestigkeit • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) • Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) • Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln Ausführung: • Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz • Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit • Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze • Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
7100015978
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
85
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 8,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,74*
€ 9,63*
7 Tage
20
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 9,93*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 165,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.