| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850779 Herst.-Nr.: 89100-20 EAN/GTIN: 4053569812146 |
| |
|
| | |
| Hammerschlaufe KILIAN Ausführung: • Kombigerbung • Maße: 8 x 15,5 x 4,5 cm (B x H x T) Material: • Rindleder Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 89100-20 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,68* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,31* | € 4,87* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,47* | € 5,10* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,36* | € 5,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|