| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152424 Herst.-Nr.: 89100-20 EAN/GTIN: 4053569812146 |
| |
|
| | |
| Hammerschlaufe »Kilian« Ausführung: Kombigerbung Maße: 8 x 15,5 x 4,5 cm (B x H x T) Material: Rindleder Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Material: | Rindleder | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | FHB | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Werkzeugaufbewahrung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,86* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,39* | € 4,96* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|