Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-850789 Herst.-Nr.: 7100080184 EAN/GTIN: 4054596062962 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000 Ausführung: • Wahlweise mit Bügel oder Band tragbar • Gummierte Bügelenden • Band stufenlos verstellbar • Weicher Nasensteg • Belüfteter, weicher Schaumrahmen für dichten Sitz • Beschusstest F (45 m/s) • AF, UV Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Rahmenfarbe: schwarz/blau Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7100080184 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 13,73* | € 15,86* | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,65* | € 17,58* | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,66* | € 17,58* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 18,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,24* | € 18,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 351,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|