Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzschild, Helmhalterung, Kl. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikerschutzschild, Helmhalterung, Kl. 1
Elektrikerschutzschild, Helmhalterung, Kl. 1
Artikel-Nr.:
     4012-850817
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     35850000
EAN/GTIN:
     4260042672887
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Helmhalterung
helmhalterung
Elektrikerschutzschild, Klasse I

Ausführung:
• Schutz gegen Störlichtbögen (Klasse I)
• Bei jeglichen Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V
• Mit Helmhalterung zur Befestigung an Schutzhelmen
• Befestigung der Halterung über verstellbaren Gummizug
• Schutzscheibe stufenlos verstellbar
• Breite Überdeckung des Helmschirms durch Helmhalterung und gebördelte Schutzscheibe
Norm: EN 166, EN 170, GS-ET-29
Material:
• Schutzscheibe: Polycarbonat Lexan SL 2030V, 1,5 mm
• U-Profil: Polycarbonat Lexan SL 2030V, 2 mm
• Gummistreifen: Qualität Para, ca. 40° Shore, Breite 16 mm
• Befestigungsteile: Polypropylen PP GV 20
Maße: 460 x 200 x 1,5 mm
Gewicht: 250 g

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
35850000
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 34,33*
€ 44,36*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,67*
€ 44,39*
2 Tage
38
1
€ 5,45*
ab € 34,76*
€ 44,48*
2 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 35,60*
€ 45,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,63*
€ 46,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
12239003
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.