Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Riga, Größe 43, S3, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Riga, Größe 43, S3, FORMAT
Sicherheits-Halbschuh Riga, Größe 43, S3, FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-850904
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566643
EAN/GTIN:
     4317784566643
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FORMAT Halbschuh Riga, S3

Ausführung:
• Leichte und flexible durchtrittsichere Textilzwischensohle
• Überkappe
Auswechselbares Fußbett
• Für orthopädische Einlagen geeignet
Material: Schaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 740 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 39–51
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
€ 5,90*
ab € 49,32*
€ 65,65*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 65,66*
5 Tage
19
€ 8,50*
ab € 51,54*
€ 68,76*
3 Tage
9
€ 9,95*
ab € 58,65*
€ 76,78*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,30*
€ 72,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,37*
€ 69,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.