Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Sich.Halbschuh,Riga, Gr. 43, S3, FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-1872540043
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566643
EAN/GTIN:
     4317784566643
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FORMAT Sicherheitshalbschuh Riga, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Überkappe
• Silikonfrei
Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Sohle: TPU-PU-Sohle
Material: feinarbiges Leder mit Textileinsätzen, atmungsaktives Textilinnenfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Gewicht: ca. 610 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: schwarz-silber
Größe = 43
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 49,32*
€ 65,65*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 65,66*
5 Tage
19
€ 8,50*
ab € 51,54*
€ 68,76*
Lager 5HCAZ
3 Tage
9
€ 9,95*
ab € 58,65*
€ 76,78*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,78*
€ 91,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,52*
€ 89,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,37*
€ 84,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,96*
€ 77,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.