Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blutstiller 4 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blutstiller 4 in 1
Blutstiller 4 in 1
Artikel-Nr.:
     4012-850993
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1910
EAN/GTIN:
     7310610019105
Suchbegriffe:
Blutstiller
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Blutstiller 4-in-1

Ausführung:
• Steriler Universalverband
• 4 Funktionen: Druck-, Stütz-, Deck- und Brandwundenverband
• Inklusive Anleitung
Inhalt:
• 2 elastische Binden, 10 cm x 3 m, mit fixierter Kompresse, 14 x 23 cm

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1910
Herstellername:
Orkla Care AB
Markenname:
CEDERROTH
Ursprungsland:
Belgien
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,76*
Lager 4012
45
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 8,18*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,67*
€ 8,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 8,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.