Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Erlangen Hose Größe 90C48, weiss/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-853129
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-0618-90C48
EAN/GTIN:
     5711074010158
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Hammerschlaufe, verstellbar. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Verstärkte Gesässtaschen. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Größe:
90C48
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
weiss/dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Bruttogewicht:
0,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose, MASCOT® Erlangen, MASCOT® Unique, Hose, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,99*
€ 68,32*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 53,39*
€ 68,36*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 70,66*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 71,38*
9 Tage
10
€ 4,95*
ab € 58,43*
€ 78,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.