| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074010158 Herst.-Nr.: 12179-203-0618-90C48 EAN/GTIN: 5711074010158 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Enthält Tencel®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •D-Ring •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Werkzeugschlaufe am Bund •>Hammerschlaufe, verstellbar •Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Gesäßtaschen, verstärkt •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Kugelschreibertasche •Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2 •Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht Material: •70% Polyester •30% Lyocell Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ausführung: | lang | Länge: | 90 | Farbe: | weiß/dunkelanthrazit | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,97 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 52,99* | € 68,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,39* | € 68,36* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,82* | € 70,66* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,08* | € 71,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,43* | € 78,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|