Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Augsburg, MG, Größe 76C48,hellkhaki/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Augsburg, MG, Größe 76C48,hellkhaki/schw.
Latzhose Augsburg, MG, Größe 76C48,hellkhaki/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-854464
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074099207
EAN/GTIN:
     5711074099207
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 48 khaki
arbeitslatzhose
Latzhose Augsburg

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Verstellbare Schulterträger, mit Gummizug und Kunststoffschnallen
• Latztasche mit Kugelschreibertasche
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Regulierbarer Bund
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 48
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 56,83*
€ 72,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,86*
€ 72,65*
€ 4,90*
ab € 56,77*
€ 74,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 76,75*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 77,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.