Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 115, Größe 4XL, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 115, Größe 4XL, kornblau
Poloshirt 115, Größe 4XL, kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-857869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046181665306
EAN/GTIN:
     4046181665306
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Polo-Shirt flammhemmend 115

Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend
• Elektrostatisch ableitfähig
• Gestrick 128, Pique
Zulassung/Norm:
• EN ISO 11612 A1/ B1/ C1
• EN 61482-1-2 Klasse 1
• EN 1149 3 / 5
Material:
• 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²
Größen:
• S–5XL

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,64*
€ 58,41*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,64*
€ 58,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 60,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,31*
€ 60,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 61,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.