Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 115 Gr.4XL kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1808211
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     128115-194-4XL
EAN/GTIN:
     4046181665306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+ Gestrick 128, Pique, 60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/m² · Langarm Shirt · Umlegekragen · vordere Mitte mit Pololeiste und Knöpfen verschließbar · Ärmel mit Strickbündchen · Eigenschaften: angenehmer weicher Griff · atmungsaktiv · inhärent flammhemmend · hoher Flammenschutz und selbstlöschend · elektrostatisch ableitfähig Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
4XL
Marke:
ROFA
Material:
60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutz-poloshirt baumwolle, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt 4xl, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 58,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 60,51*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,62*
€ 61,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 61,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,77*
€ 66,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.