Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1804 720, Größe 58,nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1804 720, Größe 58,nachtblau
Latzhose 1804 720, Größe 58,nachtblau
Artikel-Nr.:
     4012-858513
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1804-720-110/58N
EAN/GTIN:
     4055301116529
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp gr.58
arbeitslatzhosen blau
Latzhose 1804

Ausführung:
• Kunststoff-Schnallen
• Regulierbare Bundweite
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Zwei Stift-, Seiten- und Gesäßtaschen
• Latz-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
• Reflexelemente
• Schmale Passform
• Stretcheinsätze
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
nachtblau
Herstellerartikelnummer:
1804-720-110/58N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 60,35*
€ 75,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 75,42*
€ 4,90*
ab € 59,34*
€ 76,68*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 78,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 85,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.