Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher Hazet 198-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messbecher Hazet 198-4
Messbecher Hazet 198-4
Artikel-Nr.:
     4012-881689
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     198-4
EAN/GTIN:
     4000896174485
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PE-Becher
  • Geeignet für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • Material: HDPE
  • Farbe: weiß/ transparent
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Füllmenge: 1 l
Weitere Suchbegriffe: messbecher 1 liter, pe-becher, hazet messbecher, 1984
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,31*
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,58*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 9,64*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 9,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.