Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Hazet 2147


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fühlerlehre Hazet 2147
Fühlerlehre Hazet 2147
Artikel-Nr.:
     4012-881835
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2147
EAN/GTIN:
     4000896012824
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre

Anwendung:
Überprüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen

  • mm-Maße = Fühlerlehrensatz D
  • 20tlg. 0,05?–?1,0
  • Länge der Blätter (Bohrung – Spitze: 69,73 mm)
  • Radius an der Spitze 15 mm
  • Gesamtlänge: 106 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre, 2147
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 15,56*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 15,68*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 16,47*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 18,34*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.