Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-St. Schraubendr.-Eins. (Bits) Hazet 2225-27H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-St. Schraubendr.-Eins. (Bits) Hazet 2225-27H
5-St. Schraubendr.-Eins. (Bits) Hazet 2225-27H
Artikel-Nr.:
     4012-882036
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2225-27H
EAN/GTIN:
     4000896097081
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Fünfstern-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Zur Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
  • 6kant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4?)
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 27H
  • Gesamtlänge: 25 mm
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-5-Stern Profil mit Zapfen
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
10
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,36*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,56*
1
€ 9,80*
ab € 1,89*
€ 2,80*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.