Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambdasonden-Einsatz Hazet 4680-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lambdasonden-Einsatz Hazet 4680-2
Lambdasonden-Einsatz Hazet 4680-2
Artikel-Nr.:
     4012-882316
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4680-2
EAN/GTIN:
     4000896022090
Suchbegriffe:
Einsatz für Lambdasonde
Lambda-Sonden-Einsatz
Lambdasonden-Einsatz
Lambdasondeneinsatz

Anwendung:
Für Lambda-Sonde (Schlüsselweite 22 mm) an MERCEDES-BENZ

  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 22
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 36 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
€ 5,90*
ab € 46,74*
€ 60,94*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 47,83*
€ 62,18*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 47,78*
€ 62,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 63,76*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,77*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.