Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federspanner Hazet 4900-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federspanner Hazet 4900-2A
Federspanner Hazet 4900-2A
Artikel-Nr.:
     4012-882461
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-2A
EAN/GTIN:
     4000896077267
Suchbegriffe:
Federspanner
federspanner hazet
federspanner

Anwendung:
Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel (bitte Federspanner-Zuordnungstabelle im Internet oder Werkzeug-Handbuch beachten)

  • Zur Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
    Einsetzbar bei ca. 200 verschiedenen Fahrzeugtypen

Sicherheits-Federspanner Grundgerät

  • Max. Spannweg 309 mm
  • Hohe Belastbarkeit von 26000 N
  • Schlagschraubertauglich, z.B. HAZET 9012 EL-SPC oder 9012 MT
    in Verbindung mit Steckschlüssel-Einsatz HAZET 900 S-27 oder 900 S Lg-27
  • Geschlossenes System – Wartungsfrei!
  • Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
  • Mit Schraubstock-Klemmleiste
  • GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit
  • Zylinder- und Führungsrohr vergütet
  • Spannplatten geschmiedet und vergütet
  • Auch geeignet für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 8.77 kg

Weitere Suchbegriffe: 49002A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 728,59*
€ 797,93*
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 735,43*
€ 803,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,89*
€ 826,75*
€ 4,90*
ab € 759,66*
€ 831,01*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 757,49*
€ 832,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,50*
€ 956,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,98*
€ 948,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,68*
€ 923,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,27*
€ 902,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,43*
€ 875,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.