Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Maulschlüssel-Satz Hazet 600SPC/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ring-Maulschlüssel-Satz Hazet 600SPC/16
Ring-Maulschlüssel-Satz Hazet 600SPC/16
Artikel-Nr.:
     4012-882767
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600SPC/16
EAN/GTIN:
     4000896186235
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • Bis zu 70 % über DIN
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit stabilem Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 7 – 24
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Netto-Gewicht (kg): 2.2 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 16
Weitere Suchbegriffe: 600SPC16
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 182,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,92*
€ 182,50*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 154,11*
€ 183,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 187,57*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 192,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.