Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-20
Schraubendreher Hazet 803-20
Artikel-Nr.:
     4012-883121
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-20
EAN/GTIN:
     4000896077434
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: 0.4 x 2
  • Gesamtlänge: 143 mm
  • Länge l1: 63 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,09*
Lager 4012
20
5
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,49*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,70*
1
€ 9,80*
ab € 3,35*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.