Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803-25
Schraubendreher Hazet 803-25
Artikel-Nr.:
     4012-883122
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-25
EAN/GTIN:
     4000896077441
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • ISO 2380-2
  • Schlüsselweite: 0.4 x 2.5
  • Gesamtlänge: 155 mm
  • Länge l1: 75 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte
+ = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,06*
Lager 4012
20
5
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,34*
1
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 4,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.