Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hazet 803LG-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hazet 803LG-55
Schraubendreher Hazet 803LG-55
Artikel-Nr.:
     4012-883129
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-55
EAN/GTIN:
     4000896077540
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Für tiefliegende Verschraubungen
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Schlüsselweite: 1 x 5.5
  • Gesamtlänge: 520 mm
  • Länge l1: 410 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, 803LG55
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 23,97*
Lager 4012
20
5
€ 4,90*
ab € 19,41*
€ 24,12*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 25,77*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,64*
€ 26,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.