Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883172 Herst.-Nr.: 810SPC/21 EAN/GTIN: 4000896189847 |
| |
|
| | |
| 21 Schraubendreher in JumboX Inhalt: 4 x Schlitz-Profil 0,5 x 3,0 ? 0,8 x 4,0 ? 1,0 x 5,5 ? 1,2 x 6,5 mm 2 x Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 ? PH 2 3 x Schlitz-Profil 0,8 x 4,5 ? 1,0 x 5,5 ? 1,2 x 7,0 mm (mit Schlagkappe und 6kant-Ansatz) 2 x Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 ? PH 2 (mit Schlagkappe und 6kant-Ansatz) 10 x Innen TORX® Profil T 6 ? T 7 ? T 8 ? T 9 ? T 10 ? T 15 ? T 20 ? T 25 ? T 27 ? T 30 Rutschfester HAZET-3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,38* | € 104,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 85,93* | € 104,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,10* | € 106,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,93* | € 106,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,62* | € 109,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|