Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883522 Herst.-Nr.: 8814 EAN/GTIN: 4000896042036 |
| |
|
| | |
| - Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Mit Kugelsicherung
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3122, ISO 3315
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 250 mm
- Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkgriff, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, doppel gelenkschlüssel, doppel-gelenksteckschlüssel hazet, 8814 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,47* | € 36,14* | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,74* | € 36,39* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 30,97* | € 38,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,14* | € 40,32* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,70* | € 41,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 181,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|