Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschrauber Hazet 9022-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschrauber Hazet 9022-360
Ratschenschrauber Hazet 9022-360
Artikel-Nr.:
     4012-884089
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9022-360
EAN/GTIN:
     4000896209781
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
  • Auslösehebel 360° drehbar
  • 30 % weniger Lautstärke durch Reduzierbarkeit des Laufgeräusches / Quiet Mode
  • Extrem flacher Kopf ohne Störkante durch Umschalthebel
  • Rechts- / Links Umschaltung über Stellring am Handgriff
  • Extrem kräftiger Artikel für Anwendungen unter beengten Verhältnissen
  • Robuste Werkstatt-Ausführung
  • Kopf aus besonders wärmebehandeltem Spezialstahl
  • Hohe Standzeit und Gerätebelastbarkeit (Hohe Standzeit = hohe Werkzeugverfügbarkeit)
  • Wahlschalter zur Reduzierung der Geräuschemissionen um ca. 10 db (Quiet Modus):
    - Schall-Leistungspegel: 92,5 db(A) Lp W
    - Schall-Druckpegel: 81,5 dB(A) Lp A
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten:
    500 Nm (Wettbewerb: ca. 250 Nm)
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 285 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 1.55 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 120 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 200
  • Luftbedarf [l/min]: 107.6 l/min (1.8 l/sec)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 170,17*
€ 202,24*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 169,61*
€ 202,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 172,57*
€ 204,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,51*
€ 206,74*
€ 4,90*
ab € 174,88*
€ 208,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.