Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietpistole Hazet 9037N-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietpistole Hazet 9037N-2
Blindnietpistole Hazet 9037N-2
Artikel-Nr.:
     4012-884279
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9037N-2
EAN/GTIN:
     4000896205578
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
  • Pneumatisch / hydraulisch
    Geignet für Edelstahlnieten bis zu 6,4 mm
  • Professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm
  • Mögliche Nietengrößen: 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 und 6,4 mm
  • 5 Mundstücke (eins vormontiert)
  • Gewindegröße Mundstücke: M10 x 1,25
  • Hublänge: 15,8 mm
  • Hohe Zugkraft: 14700 N
  • Besonders geräuscharm
  • Mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
  • Mit Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole
  • Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke auf der Unterseite der Nietpistole
  • Einfaches Öl nachfüllen durch spezielles Design der Nietpistole
  • Inklusive Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau)
  • Luftbedarf: 2,64 l/Hub
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 296.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.11 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 421,13*
€ 466,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 424,55*
€ 468,55*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 425,44*
€ 468,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,43*
€ 477,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,92*
€ 479,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,10*
€ 548,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,13*
€ 501,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.