Übersicht | "Blindnietgerät"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Akku-Blindnietgerät (17 Angebote) Bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit einer Akkuladung (2,0 Ah)<br> Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm<br> 20,32 mm Gerätehub<br> Starker Halt der Blindnie... |
|
ab € 251,83* pro Stück |
| |
TAURUS 2 (37 Angebote) TAURUS 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm). Technische Daten Gewicht: 1,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø... |
|
ab € 682,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 581,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 725,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 130,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.276,01* pro Stück |
| |
Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C in L-BOXX (25 Angebote) Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C, Die GRG 18V-16 C Professional befestigt verschiedenste Blindnieten (3,0 bis 6,4 mm Durchmesser) mit einer konstanten Zugkraft von 16.000 N. Diese Nietpistole bietet z... |
|
ab € 586,49* pro Stück |
| |
Akku-Blindnietgerät (15 Angebote) Bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit einer Akkuladung (2,0 Ah)<br> Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm<br> 20,32 mm Gerätehub<br> Starker Halt der Blindnie... |
|
ab € 253,05* pro Stück |
| |
DEWALT Akku-Blindnietpistole DCF403NT-XJ 18,0 Volt (6 Angebote) DEWALT Akku-Blindnietpistole DCF403NT-XJ 18,0 Volt Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Kugelgewinde sorgt für einen langlebigen und ... |
|
ab € 400,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 165,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 482,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.061,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 182,21* pro Stück |
| |
Akku-Blindnietgerät (15 Angebote) Das M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Blindnietgerät ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nieten ermöglicht und gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit beibehält<br> Bis zu 900 E... |
|
ab € 731,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 480,69* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Blindnietgerät | | | Mit der Nietpistole schnell und geschickt nieten
Die Nietpistole gehört zu den handgeführten Maschinen, die zu mobilen Einsätzen meistens auf Akku- oder Druckluftbasis angetrieben werden, um Niete schnell und geschickt zu setzen. Der Niet oder die Niete stellen ein zylindrisches Verbindungselement dar, das durch plastische Verformung zu einer dauerhaften, unlösbaren Verbindung führt. Beim Kaltnieten wird die Verbindung zwischen zwei Teilen formschlüssig hergestellt. Nur im Fall vom Warmnieten (was bei Nietpistolen nicht der Fall ist) entsteht durch Schrumpfen des Niets auch ein Kraftschluss.
Wo die Nietpistole zum Einsatz kommt
Die Nietpistole kommt unter anderem bei Montagen oder der industriellen Fertigung zum Einsatz. Der Vorteil der Nietpistolen liegt darin, dass man sich ständig wiederholende Verbindungen schnell, effektiv und ohne Fehler schnell und effizient herstellen kann. Zudem sparen Nietpistolen die Kraft, die man sonst per Hand auf eine Nietzange übertragen müsste, und dienen daher sehr dem ergonomischen, ermüdungsfreien Arbeiten.
Die Voraussetzungen
Für das Vernieten von Bauteilen müssen diese an den vorgesehenen Stellen Bohrungen aufweisen. Diese Stellen werden dann sehr oft mit Nieten, insbesondere Blindnieten verbunden. Der Vorteil dieser Art von Verarbeitung ist die Zeitersparnis, da in die Bauteile neben den Bohrungen nicht noch Gewinde gebohrt bzw. zwischen den Teilen Verschraubungen vorgenommen werden müssen.
Nietpistolen als Blindnietgeräte
Sie verarbeiten, egal, ob Akku-Nietpistolen oder Druckluft-Nietpistolen - Blindnieten bis zu einem gewissen Durchmesser und sind auch diesbezüglich nicht nur auf spezielle Werkstoffe der Nieten, sondern auf alle Stoffe eingestellt. Manchmal wird auch bei größeren Blindnieten eine Einschränkung wie etwa auf Materialien wie Alu und Stahl vorgenommen. Nietpistolen funktionieren technisch, also unabhängig vom Antrieb, so, dass entweder die durch das Bohrloch geschossenen Schäfte plötzlich durch einen Schlag oder alternativ kontinuierlich durch eine Hydraulikpresse in der Breite verformt werden.
Die Blindnieten
Zubehör zu den Nietpistolen sind meist die Blindnieten, die wie ein Metallstäbchen mit einem verdickten Köpfchen und einem zylindrisch überstehenden Kragen aussehen. Die Verbindung zweier Bauteile erfolgt mit dem Blindniet von einer Seite, indem das Metallstäbchen, das aus dem Nietkopf hervorschaut, herausgezogen wird. Eine andere Bezeichnung für den Blindniet ist daher Zugdornniet.
|
|