Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole Hazet 9040P-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole Hazet 9040P-3
Ausblaspistole Hazet 9040P-3
Artikel-Nr.:
     4012-884302
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040P-3
EAN/GTIN:
     4000896209644
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen

  • Extrem geräuschreduziert
  • Starke Blaskraft
  • Blockierungsfrei
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, Ausstattungsbetrieben und im Haushalt
  • Rohr-?: 8 mm
  • Max Betriebsdruck: 12 bar
  • Handgriff, Abzug und Ventiel aus Acetat-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Blasrohr und Welle aus Stahl
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1, Max 30 PSI wenn blockiert
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Gesamtlänge: 255 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 76.8 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 245 l/min (4.1 l/sec)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 25,58*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,59*
€ 25,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 26,17*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 21,67*
€ 28,09*
6 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 21,66*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.