Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole Hazet 9040P-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausblaspistole Hazet 9040P-5
Ausblaspistole Hazet 9040P-5
Artikel-Nr.:
     4012-884304
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040P-5
EAN/GTIN:
     4000896209576
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen

  • Mit breiter Flachdüse zur Flächenreinigung
  • Erhebliche Blaskraft
  • Blockierungsfrei
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, Ausstattungsbetrieben und im Haushalt
  • Max Betriebsdruck: 10 bar
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetat-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • OSHA STD 1-13.1 Max 30 PSI wenn blockiert
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Gesamtlänge: 203 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 26,06*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,64*
€ 26,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 26,64*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 28,53*
6 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 21,62*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.