Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 25,reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 25,reinweiß
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 25,reinweiß
Artikel-Nr.:
     4012-902870
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     120025
EAN/GTIN:
     4030913120256
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam weiß bundhose, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, 100, 290, 41671125, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,86*
€ 18,19*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 18,75*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 21,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,70*
€ 21,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,85*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0120028
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120050
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120052
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
0120060
ab € 16,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.