Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 42, khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 42, khaki
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm, Größe 42, khaki
Artikel-Nr.:
     4012-903515
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     153042
EAN/GTIN:
     4030913153421
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas, maler latzhose, arbeitslatzhose khaki, 100, 290, 41680642, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 25,03*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,88*
€ 25,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 25,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 25,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,05*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0152024
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0153024
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0153025
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0153026
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0153027
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0153028
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0153029
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0153044
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0153046
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0153048
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0153050
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0153052
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0153054
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0153056
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
0153058
ab € 19,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.