Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 46,mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 46,mittelrot
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 46,mittelrot
Artikel-Nr.:
     4012-903632
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     123046
EAN/GTIN:
     4030913123462
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose rot, maler latzhose, planam cargo latzhose, 100, 290, 41680446, Baumwolle, Latzhose, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 25,10*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,95*
€ 25,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 25,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0123024
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0123025
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0123026
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123027
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0123028
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0123029
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123042
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0123044
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0123048
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0123050
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0123052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0123054
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123056
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0123058
ab € 19,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.