Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 54,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 54,schiefer/schwarz
Bundhose Highline, Größe 54,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-906712
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322054
EAN/GTIN:
     4030913068343
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
schiefer-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2322054
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, 40872854, Hose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 15,60*
€ 20,43*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,66*
€ 20,47*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,50*
€ 20,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 21,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2322024
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2322025
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322026
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322027
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2322028
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322029
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322030
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.