| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-907348 Herst.-Nr.: 2332025 EAN/GTIN: 4030913068527 |
| |
|
| | |
| Latzhose Highline Ausführung: • Zwei eingesetzte Beuteltaschen • Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen • Doppelte Maßstabtasche • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche • Latztasche mit Patte und Klettverschluss • Farbliche Applikationen auf der Latztasche • Gummizug im Bund • Zwei Gesäßtaschen mit Patten • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt • Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) Material: • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 25 | Farbe: | schiefer-schwarz-rot | Herstellerartikelnummer: | 2332025 | Herstellername: | Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH | Markenname: | Planam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,46* | € 27,79* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,64* | € 27,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,70* | € 28,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,25* | € 30,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,06* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|