Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 52, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 52, kornblau
Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 52, kornblau
Planam Latzhose, Canvas, 320 g/qm, Größe 52, kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-907446
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2130052
EAN/GTIN:
     4030913040110
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose Canvas 320

Ausführung:
• Modernes Design
• Strapazierfähig
• Atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
• Knietaschen aus CORDURA®
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
• Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
• Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
• Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss
• Gummizug im Bund
• Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
• Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
• Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
• Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330

Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
2130052
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitshose königsblau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, 1840940152, 40940152, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 33,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,47*
€ 33,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 35,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,13*
€ 35,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,18*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.