Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Stream Fleecejacke 0348, camel/marine, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, camel-marine, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     4012-910174
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     348052
EAN/GTIN:
     4030913348520
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Da hat Wind wenig Chancen. Die wind- und wasserabweisende Fleecejacke sorgt mit dem bequemen Hightech-Fleece für besten Komfort bei jeder Witterung.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
L
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Fleecejacken
Artikelbezeichnung:
Stream Fleecejacke
Farbe:
camel/marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff </strong><br />100 % Polyester <br />Fleece, ca. 360 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Futter </strong><br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
wind- und wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
Hightech-Fleece
Produktmerkmal 3:
durchgehender Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 5:
Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
rechts Innentasche mit Reißverschluß
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkung. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Bruttogewicht:
1,10 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,28*
€ 29,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 30,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 30,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 31,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348048
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
0348044
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
0348056
ab € 22,26*
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
0348060
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
0348064
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.